ニチコン 電解コンデンサ 220μF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様静電容量:220μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm 、 高さ:5.8mm 、 パッケージ/ケース:SMD 、 リードピッチ:2.2mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:600mA 、 リーク電流:35.2 μA、≦ 0.01 CV μA (2分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ. CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。. 特長と利点:. 使用温度範囲: 最大+105 ℃. 定格電圧範囲: 6.3 → 50 V. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適. RoHS指令(2011/65/EU)に適合 注文コード47430889 品番UCM1C221MCL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は仕様・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:220μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm 、 高さ:5.8mm 、 パッケージ/ケース:SMD 、 リードピッチ:2.2mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:600mA 、 リーク電流:35.2 μA、≦ 0.01 CV μA (2分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ. CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。. 特長と利点:. 使用温度範囲: 最大+105 ℃. 定格電圧範囲: 6.3 → 50 V. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適. RoHS指令(2011/65/EU)に適合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3404:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする