ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 220μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 寿命:2000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:116mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20%
注文コード
47430986
品番
UUB1E221MNL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 寿命:2000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:116mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20%
RoHS指令(10物質対応)
対応