ニチコン 電解コンデンサ 220μF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 仕様電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:3.1mm 、 リード径:1.1mm 、 寿命:1000h 、 直径:8mm 、 リップル電流:190mA 、 リーク電流:77 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. ?55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 注文コード47431065 品番UWT1V221MNL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:3.1mm 、 リード径:1.1mm 、 寿命:1000h 、 直径:8mm 、 リップル電流:190mA 、 リーク電流:77 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. ?55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3404:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする