内容量1袋(10個)
仕様電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 寿命:7000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:216mA 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 アルミ電解コンデンサ、CBシリーズ(長寿命チップ) 105 ℃. 表面実装タイプ、長寿命 105 ℃で7000時間を保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(2分間)
注文コード47431074
品番UCB1V221MNL1GS