内容量1袋(5個)
仕様電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm 、 高さ:13.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 構造:シリンダー形 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:550mA 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 UEシリーズ、耐振動性. チップタイプアルミ電解コンデンサ. 耐振性 負荷寿命: 2000 → 5000時間 @ 125 ℃ ヘビーデューティーサービスが不可欠となる自動車用電子部品に最適
注文コード47431099
品番UUE1V221MNS1MS