画像準備中

ニチコン 電解コンデンサ 220μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(800個) 仕様電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 8.7mm 、 高さ:8.7mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 寿命:7000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:230mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 注文コード47431205 品番UCW0J221MCL1GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 8.7mm 、 高さ:8.7mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 寿命:7000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:230mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3404:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする