ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 22μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
仕様
電圧:160V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 16mm 、 高さ:16mm 、 動作温度 Max:+150℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:1000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:160mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 BXシリーズ、高温
注文コード
47431388
品番
UBX2C220MPL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
74
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:160V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 16mm 、 高さ:16mm 、 動作温度 Max:+150℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:1000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:160mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 BXシリーズ、高温
RoHS指令(10物質対応)
対応