内容量1袋(5個)
仕様静電容量:22μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:4.5mm 、 寿命:10000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:104mA 、 リーク電流:240.8 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 LVシリーズ. LVアルミ電解コンデンサシリーズ. チップタイプ、高電圧及び長寿命 負荷寿命: 10000時間 @ +105 ℃ キャリアテープを使用した自動実装機に対応 RoHS指令(2011/65/EU)に適合
注文コード47431424
品番ULV2C220MNL1GS