内容量1リール(1000個)
仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:5 (Dia.) x 3.95mm 、 高さ:3.95mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:1.3mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:1000h 、 直径:5mm 、 リップル電流:26mA 、 リーク電流:3.52 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ZG Series
注文コード47431449
品番UZG1C220MCL1GB