ニチコン 電解コンデンサ 22μF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:5 (Dia.) x 5.4mm 、 高さ:5.4mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:2000h 、 直径:5mm 、 リップル電流:37mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 アルミ電解コンデンサ WXシリーズ 85℃. WXアルミ電解コンデンサシリーズは、5.5 mm Lチップタイプ. 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 負荷寿命: 2000時間 @ 85 ℃ RoHS指令(2011/65/EU)に適合 注文コード47431458 品番UWX1C220MCL1GB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・内容量74種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:5 (Dia.) x 5.4mm 、 高さ:5.4mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:2000h 、 直径:5mm 、 リップル電流:37mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 アルミ電解コンデンサ WXシリーズ 85℃. WXアルミ電解コンデンサシリーズは、5.5 mm Lチップタイプ. 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 負荷寿命: 2000時間 @ 85 ℃ RoHS指令(2011/65/EU)に適合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする