ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 22μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:22μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:5 (Dia.) x 3.95mm 、 高さ:3.95mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:1.3mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:ZG 、 直径:5mm 、 リップル電流:26mA 、 リーク電流:3.52 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ZG Series
注文コード
47431476
品番
UZG1C220MCL1GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
74
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:22μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:5 (Dia.) x 3.95mm 、 高さ:3.95mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:1.3mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:ZG 、 直径:5mm 、 リップル電流:26mA 、 リーク電流:3.52 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ZG Series