UUJ2D220MNQ1MS ニチコン 電解コンデンサ 22μF ニチコン 47431555

ニチコン 電解コンデンサ 22μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(150個) 仕様電圧:200V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:12.5 (Dia.) x 16mm 、 高さ:16mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:4mm 、 リード径:1.4mm 、 構造:金属封入 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:105mA 、 リーク電流:276 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 UJシリーズ 注文コード47431555 品番UUJ2D220MNQ1MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量74種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:200V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:12.5 (Dia.) x 16mm 、 高さ:16mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:4mm 、 リード径:1.4mm 、 構造:金属封入 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:105mA 、 リーク電流:276 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 UJシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする