ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 22μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
電圧:200V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:12.5 (Dia.) x 16mm 、 高さ:16mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:4mm 、 リード径:1.4mm 、 構造:金属封入 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:105mA 、 リーク電流:276 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 UJシリーズ
注文コード
47431589
品番
UUJ2D220MNQ1MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
74
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:200V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:12.5 (Dia.) x 16mm 、 高さ:16mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:4mm 、 リード径:1.4mm 、 構造:金属封入 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:105mA 、 リーク電流:276 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 UJシリーズ