内容量1袋(2個)
仕様電圧:200V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:10 x 25mm●高さ:25mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:2000h●直径:10mm●リップル電流:126mArms●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命
注文コード47431598
品番UBT2D220MPD8