ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 22μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
静電容量:22μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 (Dia.) x 6.2mm 、 高さ:6.2mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:2.3mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:UB 、 直径:8mm 、 リップル電流:38mA 、 リーク電流:2.5μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
注文コード
47431939
品番
UUB1H220MCL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
この商品は
仕様・内容量
が
74
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:22μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 (Dia.) x 6.2mm 、 高さ:6.2mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:2.3mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:UB 、 直径:8mm 、 リップル電流:38mA 、 リーク電流:2.5μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
RoHS指令(10物質対応)
対応