ニチコン 電解コンデンサ 22μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様静電容量:22μF 取り付けタイプ:表面実装 寸法:5 (Dia.) 5.8mm 高さ:5.8mm 動作温度 Max:+105℃ リードピッチ:1.3mm 構造:金属封入 直径:5mm リップル電流:165mA リーク電流:≦0.01 CV μA (2分後)、11 μA 許容差:±20% 許容差(マイナス):-20% テクノロジー:電解 ニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ. CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。特長と利点:. 使用温度範囲: 最大+105 ℃. 定格電圧範囲: 6.3 50 V. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適. RoHS指令(2011/65/EU)に適合 注文コード47431993 品番UCM1H220MCL1GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は仕様・内容量74種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:22μF 取り付けタイプ:表面実装 寸法:5 (Dia.) 5.8mm 高さ:5.8mm 動作温度 Max:+105℃ リードピッチ:1.3mm 構造:金属封入 直径:5mm リップル電流:165mA リーク電流:≦0.01 CV μA (2分後)、11 μA 許容差:±20% 許容差(マイナス):-20% テクノロジー:電解 ニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ. CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。特長と利点:. 使用温度範囲: 最大+105 ℃. 定格電圧範囲: 6.3 50 V. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適. RoHS指令(2011/65/EU)に適合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする