UVZ1A332MHD ニチコン 電解コンデンサ 3300μF ニチコン 47432614

ニチコン 電解コンデンサ 3300μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:3300μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:12.5 x 20mm●高さ:20mm●パッケージ/ケース:JIS C 5101-1●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:1000h●直径:12.5mm●リップル電流:1A●リーク電流:990 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流 注文コード47432614 品番UVZ1A332MHD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:3300μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:12.5 x 20mm●高さ:20mm●パッケージ/ケース:JIS C 5101-1●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:1000h●直径:12.5mm●リップル電流:1A●リーク電流:990 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする