内容量1袋(5個)仕様電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 (Dia.) x 31.5mm 、 高さ:31.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:10000h 、 直径:16mm 、 リップル電流:3.45A 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。注文コード47432648品番UHE1E332MHD