内容量1箱(50個)
仕様電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:18 (Dia.) x 31.5mm 、 高さ:31.5mm 、 動作温度 Max:+150℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:18mm 、 リップル電流:1.43A 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 BXシリーズ、高温
注文コード47432745
品番UBX2A331MHL