内容量1箱(200個)
仕様静電容量:330μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:VZ 、 直径:10mm 、 リップル電流:315mA 、 リーク電流:247.5 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流
注文コード47433043
品番UVZ1E331MPD