内容量1リール(1000個)
仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:5 (Dia.) x 7mm 、 高さ:7mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 寿命:7000h 、 直径:5mm 、 リップル電流:95mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
注文コード47433463
品番UCW1A330MCL1GS