ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 33μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:33μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 (Dia.) x 5mm 、 高さ:5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:2.5mm 、 リード径:0.45mm 、 シリーズ:MA 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:49mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
注文コード
47433576
品番
UMA1C330MDD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:33μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 (Dia.) x 5mm 、 高さ:5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:2.5mm 、 リード径:0.45mm 、 シリーズ:MA 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:49mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
RoHS指令(10物質対応)
対応