内容量1リール(400個)
仕様静電容量:33μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 13.5mm 、 高さ:13.5mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:4.5mm 、 シリーズ:LR 、 直径:10mm 、 リップル電流:112mA 、 リーク電流:364 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 ニチコンLRシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサ. LRアルミ電解コンデンサは、中 〜 高電圧製品の電源としての使用に適しています。長寿命とエネルギー効率が特長です。. 特長と利点:. チップタイプ、高電圧 定格電圧範囲: 160 → 500 V 使用温度範囲: -40 → +105 ℃ キャリアテープを使用した自動実装機に対応 RoHS指令(2011/65/EU)に適合
注文コード47433637
品番ULR2D330MNL1GS