内容量1箱(100個)
仕様静電容量:33μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 20mm 、 高さ:20mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:12000h 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:630mA 、 リーク電流:430 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 CA Series
注文コード47433698
品番UCA2E330MHD