内容量1箱(200個)
仕様電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 (Dia.) x 11.5mm 、 高さ:11.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:5000h 、 直径:8mm 、 リップル電流:445mA 、 リーク電流:73.71 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 PV Series
注文コード47434425
品番UPV0J391MGD