ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 390μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:390μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:3.5mm●リード径:0.6mm●寿命:5000h●直径:8mm●リップル電流:445mA●リーク電流:73.71 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●PV Series
注文コード
47434434
品番
UPV0J391MGD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:390μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:3.5mm●リード径:0.6mm●寿命:5000h●直径:8mm●リップル電流:445mA●リーク電流:73.71 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●PV Series
RoHS指令(10物質対応)
対応