ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 4.7μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:4.7μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:4 (Dia.) x 3.95mm 、 高さ:3.95mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:1mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:ZG 、 直径:4mm 、 リップル電流:13mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ZG Series
注文コード
47434608
品番
UZG1V4R7MCL1GB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:4.7μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:4 (Dia.) x 3.95mm 、 高さ:3.95mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:1mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:ZG 、 直径:4mm 、 リップル電流:13mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ZG Series
RoHS指令(10物質対応)
対応