ニチコン 電解コンデンサ 4.7μF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 仕様電圧:400V dc 取り付けタイプ:表面実装 寸法:8 (Dia.) 10mm 高さ:10mm 動作温度 Min:-40℃ リードピッチ:4.5mm 寿命:3000h 直径:10mm リップル電流:56mA リーク電流:175.2 mA 許容差:±20% 許容差(マイナス):-20% テクノロジー:電解 ニチコンLRシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサ. LRアルミ電解コンデンサは、中 高電圧製品の電源としての使用に適しています。長寿命とエネルギー効率が特長です。特長と利点:. チップタイプ、高電圧 定格電圧範囲: 160 500 使用温度範囲:-40 +105 キャリアテープを使用した自動実装機に対応 RoHS指令(2011/65/EU)に適合 注文コード47434644 品番ULR2G4R7MNL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様・内容量39種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:400V dc 取り付けタイプ:表面実装 寸法:8 (Dia.) 10mm 高さ:10mm 動作温度 Min:-40℃ リードピッチ:4.5mm 寿命:3000h 直径:10mm リップル電流:56mA リーク電流:175.2 mA 許容差:±20% 許容差(マイナス):-20% テクノロジー:電解 ニチコンLRシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサ. LRアルミ電解コンデンサは、中 高電圧製品の電源としての使用に適しています。長寿命とエネルギー効率が特長です。特長と利点:. チップタイプ、高電圧 定格電圧範囲: 160 500 使用温度範囲:-40 +105 キャリアテープを使用した自動実装機に対応 RoHS指令(2011/65/EU)に適合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする