ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 4.7μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(150個)
仕様
静電容量:4.7μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:12.5 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:4mm●リード径:1.4mm●シリーズ:UJ●直径:12.5mm●リップル電流:50mA●リーク電流:184.6 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●UJシリーズ
注文コード
47434748
品番
UUJ2W4R7MNQ1MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:4.7μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:12.5 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:4mm●リード径:1.4mm●シリーズ:UJ●直径:12.5mm●リップル電流:50mA●リーク電流:184.6 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●UJシリーズ