内容量1袋(10個)
仕様静電容量:4.7μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:5 (Dia.) x 3.95mm 、 高さ:3.95mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:1.3mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:1000h 、 直径:5mm 、 リップル電流:16mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 ZG Series
注文コード47434827
品番UZG1H4R7MCL1GB