内容量1箱(50個)
仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 (Dia.) x 31.5mm 、 高さ:31.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:PW 、 直径:16mm 、 リップル電流:3.01A 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 PWシリーズラジアル6.3 → 35 V
注文コード47434924
品番UPW1C472MHD