UVY1E472MHD ニチコン 電解コンデンサ 4700μF ニチコン 47434967

ニチコン 電解コンデンサ 4700μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 仕様静電容量:4700μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 x 25mm 、 高さ:25mm 、 パッケージ/ケース:JIS C 5101-1 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:VY 、 直径:16mm 、 リップル電流:1.57A 、 リーク電流:3525 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲 注文コード47434967 品番UVY1E472MHD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:4700μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 x 25mm 、 高さ:25mm 、 パッケージ/ケース:JIS C 5101-1 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:VY 、 直径:16mm 、 リップル電流:1.57A 、 リーク電流:3525 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする