ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 470μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
仕様
電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:3.1mm 、 リード径:1.1mm 、 寿命:5000h 、 直径:8mm 、 リップル電流:450mA 、 リーク電流:75.2 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
注文コード
47435125
品番
UUD1C471MNL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:3.1mm 、 リード径:1.1mm 、 寿命:5000h 、 直径:8mm 、 リップル電流:450mA 、 リーク電流:75.2 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解