内容量1袋(10個)
仕様静電容量:470μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:4.5mm 、 リード径:1.1mm 、 構造:金属封入 、 直径:10mm 、 リップル電流:330mA 、 リーク電流:225.6 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 URシリーズ. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
注文コード47435186
品番UUR1C471MNL1GS