ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 470μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(125個)
仕様
電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:16 (Dia.) x 16.5mm 、 高さ:16.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 寿命:1000h 、 直径:16mm 、 リップル電流:750mA 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 BCシリーズ、高温
注文コード
47435274
品番
UBC1V471MNS1MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:16 (Dia.) x 16.5mm 、 高さ:16.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 寿命:1000h 、 直径:16mm 、 リップル電流:750mA 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 BCシリーズ、高温