内容量1袋(25個)
仕様電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 寿命:1000h 、 直径:8mm 、 リップル電流:210mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. ?55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
注文コード47435405
品番UWT0J471MNL1GS