内容量1袋(5個)
仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 3.95mm 、 高さ:3.95mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:2.2mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:1000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:40mA 、 リーク電流:4.7 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ZG Series
注文コード47435457
品番UZG1A470MCL1GB