ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 47μF
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 6mm 、 高さ:6mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2.2mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:50mA 、 リーク電流:7.52 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 UTシリーズ
注文コード
47435518
品番
UUT1C470MCL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
59
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 6mm 、 高さ:6mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2.2mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:50mA 、 リーク電流:7.52 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 UTシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応