内容量1箱(50個)
仕様電圧:350V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 x 31.5mm 、 高さ:31.5mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:BT 、 直径:16mm 、 リップル電流:243mArms 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命
注文コード47435624
品番UBT2V470MHD8