内容量1リール(1000個)
仕様電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 (Dia.) x 6.2mm 、 高さ:6.2mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:2.3mm 、 リード径:0.8mm 、 構造:金属封入 、 直径:8mm 、 リップル電流:105mA 、 リーク電流:49.35 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 URシリーズ. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
注文コード47435703
品番UUR1V470MCL1GS