ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 47μF
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
仕様
電圧:450V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:18 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:7.5mm●リード径:0.8mm●寿命:12000h●直径:18mm●リップル電流:900mA●リーク電流:946 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●CA Series
注文コード
47435843
品番
UCA2W470MHD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
59
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:450V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:18 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:7.5mm●リード径:0.8mm●寿命:12000h●直径:18mm●リップル電流:900mA●リーク電流:946 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●CA Series
RoHS指令(10物質対応)
対応