ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 47μF
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:47μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:2000h 、 直径:8mm 、 リップル電流:140mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 URシリーズ. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
注文コード
47435965
品番
UUR1H470MNL1GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
59
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:47μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:2000h 、 直径:8mm 、 リップル電流:140mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 URシリーズ. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応