仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 5.5mm 、 高さ:5.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:2.2mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:57mA 、 リーク電流:5.6 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 アルミ電解コンデンサ WXシリーズ 85℃. WXアルミ電解コンデンサシリーズは、5.5 mm Lチップタイプ. 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 負荷寿命: 2000時間 @ 85 ℃ RoHS指令(2011/65/EU)に適合
RoHS指令(10物質対応)対応