ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 6.8μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:6.8μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:10000h●直径:10mm●リップル電流:220mA●リーク電流:208.8 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●CA Series
注文コード
47436568
品番
UCA2G6R8MPD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:6.8μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:10000h●直径:10mm●リップル電流:220mA●リーク電流:208.8 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●CA Series
RoHS指令(10物質対応)
対応