内容量1袋(5個)仕様静電容量:6.8μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 13.5mm 、 高さ:13.5mm 、 パッケージ/ケース:SMD 、 リードピッチ:4.5mm 、 寿命:10000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:80mA 、 リーク電流:208.8 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 LVシリーズ. LVアルミ電解コンデンサシリーズ. チップタイプ、高電圧及び長寿命 負荷寿命: 10000時間 @ +105 ℃ キャリアテープを使用した自動実装機に対応 RoHS指令(2011/65/EU)に適合注文コード47436577品番ULV2G6R8MNL1GS