内容量1個
仕様静電容量:6.8μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:4 x 11mm●高さ:11mm●パッケージ/ケース:JIS C 5101-1●リードピッチ:1.5mm●リード径:0.45mm●寿命:2000h●直径:4mm●リップル電流:80mArms●リーク電流:12.852 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●ニチコンPWシリーズコンデンサ. ニチコンPWシリーズアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用のミニチュアサイズ、低インピーダンス、高信頼性のコンデンサです。 PWシリーズは信頼性が高く、最長8000時間の定格寿命を誇ります。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大8000時間の長寿命. RoHS指令(2002/95/EC)に適合
注文コード47436647
品番UPW1J6R8MDD6