ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 68μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:68μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:12.5 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:4mm●リード径:1.4mm●寿命:5000h●直径:12.5mm●リップル電流:205mA●リーク電流:204 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●UJシリーズ
注文コード
47436997
品番
UUJ2A680MNQ1MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
53
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:68μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:12.5 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:4mm●リード径:1.4mm●寿命:5000h●直径:12.5mm●リップル電流:205mA●リーク電流:204 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●UJシリーズ