内容量1リール(1000個)
仕様電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm 、 高さ:5.8mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:2.2mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:230mA 、 リーク電流:17 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 UD Series
注文コード47437277
品番UUD1E680MCL1GS