ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 68μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
電圧:25V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:2.2mm●リード径:0.8mm●寿命:2000h●直径:6.3mm●リップル電流:230mA●リーク電流:17 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●UD Series
注文コード
47437295
品番
UUD1E680MCL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
53
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:25V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:2.2mm●リード径:0.8mm●寿命:2000h●直径:6.3mm●リップル電流:230mA●リーク電流:17 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●UD Series
RoHS指令(10物質対応)
対応