ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 82μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
47437663
品番
UPV1A820MFD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
テクノロジー:電解、パッケージ/ケース:5101-4
取付
スルーホール
直径(Φmm)
5
高さ(mm)
11
シリーズ
PVSeries
定格寿命(時間)
5000
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
DC10
リード線径(Φmm)
0.5
リードピッチ(mm)
2
リーク電流(μA)
24.6
リップル電流(mA)
175
静電容量(μF)
82